Motion
E00156XT3WAX90SF3-W

WEG ELECTRIC CORP
E00156XT3WAX90SF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 2 hp, 3000 tr/min, 220-240 V, 380-415 V, 460 V, Logement de la TEFC, 50 Hz, 3000 tr/min Base, S1
N° D’ARTICLE MI14446753
N° MFRE00156XT3WAX90SF3-W
Prix2,823.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E00156XT3WAX90SF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 2 hp, 3000 tr/min, 220-240 V, 380-415 V, 460 V, Logement de la TEFC, 50 Hz, 3000 tr/min Base, S1
N° D’ARTICLE MI14446753
N° MFRE00156XT3WAX90SF3-W
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
Prix2,823.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA
    90S/L
  • Facteur de service
    1
  • Couple
    3.66 pi-lb
  • Poids
    92.7 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    -20 à 40 °C
  • Ampères à tension
    38.4 A;22.3 A
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Type de condition de service
    S1
  • Cycle de service
    S1
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    38.4 A;22.3 A
  • Courant de pleine charge
    3.18 A, 5.49 A
  • Groupe et classe
    F
  • Puissance
    2 hp
  • HP
    2 hp
  • Hz
    50 Hz
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    1.5 kW
  • Catégorie de moteur
    Moteurs électriques
  • Code de conception du moteur
    N
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    220-240 V, 380-415 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Cadre NEMA
    90S/L
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Normes
    IEC 60034-1
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min
  • Tension
    220 à 230 à 240 V, 380 à 400 à 415 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
E00156XT3WAX90SF3-W MOTEUR 1.5KW 2P 90S/L