Motion
E01536XT3YAX160MF3-W

WEG ELECTRIC CORP
E01536XT3YAX160MF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 20 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 3000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446774
N° MFRE01536XT3YAX160MF3-W
Prix10,143.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E01536XT3YAX160MF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 20 hp, 3000 tr/min, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 3000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446774
N° MFRE01536XT3YAX160MF3-W
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
Prix10,143.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6308
  • Facteur de service
    1
  • Couple
    35.8 lb/pi, 48.54 N-m
  • Poids
    444 lb, 201.395 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Zones dangereuses Iec - Ex/Atex; Ex-Db;Ic411 - Tefc;B3T;Ie3;3Ph;50 Hz;Cadre en fonte;Thermistance - 2 fils 1 par phase 150°C;Ral 5009 205Pc4; Polyester par immersion et cuisson
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    3000 tr/min
  • Description
    HP : 20, F#160M/L, TR/MIN : 3000, 380-400-415/660-690//460 V, TEFC
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6309 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.92
  • Couple de pleine charge
    35.8 pi-lb;48.54 N-m
  • HP
    20 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    15 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E01536XT3YAX160MF3-W
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    380-415 V, 460 V, 660-690 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6308 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    3000 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Type de roulement
    Balle
  • Tension
    380 à 400 à 415 V, 460 V, 660 à 690 V

Aperçu

Description du fabricant
E01536XT3YAX160MF3-W MOTEUR 15KW 2P 160M/