Spécifications
Dimensions
- Facteur de service1
- Poids777 lb
Détails
- Détails supplémentairesZone dangereuse Iec - Ex/Atex; Ex-Db; Ic411 - Tefc; B3T; Ie3 efficacité; Cadre en fonte; Imprégnation en polyester par immersion et cuisson; Peinture Ral 5009
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageHaut
- Régime de base1500 tr/min
- DescriptionHP : 40, F# 200M/L, TR/MIN : 1500, 400/690V, TEFC
- Mot-clé de descriptionEmplacement dangereux
- Roulement d'extrémité d'entraînement6312 C3
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueInduction triphasée
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence50 Hz
- Courant de pleine charge33.1 A, 57.1 A
- Efficacité de la pleine charge0.936
- Couple de pleine charge143 pi-lb
- HP40 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP56
- kW30 kW
- Numéro de catalogue du fabricantE03018XT3YAX200LF3-W
- Catégorie de moteurEmplacement dangereux
- Puissance du moteur40 hp
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur400 V, 690 V
- Type de montagePieds Iec B3
- Classe de conception NEMAN
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6212 C3
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéJoint à lèvres
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Protection thermiqueThermostat
- Type de roulementBalle
- Tension400 V, 690 V
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les moteurs de lavage encapsulés WEGLes moteurs de lavage encapsulés WEG sont conçus pour les applications alimentaires, de boissons et pharmaceutiques hygiéniques, offrant des performances fiables dans des environnements exigeants. WEG offre une résistance à la corrosion, une longue durée de vie et plusieurs options de moteurs pour répondre à un large éventail de besoins industriels.
Voir la circulaire
Brochure sur les moteurs de lavage et les entraînements WEGLes solutions WEG Food & Beverage aident à améliorer l’efficacité, la fiabilité et la performance dans toutes les opérations de transformation des aliments et des boissons. Explorez les moteurs, les variateurs, les technologies d’automatisation et les solutions écoénergétiques conçues pour réduire les temps d’arrêt, optimiser la production et soutenir les environnements industriels exigeants.
Voir la brochure
Brochure des boissons alimentaires WEGSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la brochure
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la brochure