Motion
E05512XT3YAX280SMF3W

WEG ELECTRIC CORP
E05512XT3YAX280SMF3W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 75 hp, 1000 tr/min, 3 ph, 400 V, 690 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446790
N° MFRE05512XT3YAX280SMF3W
Prix56,281.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E05512XT3YAX280SMF3W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 75 hp, 1000 tr/min, 3 ph, 400 V, 690 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446790
N° MFRE05512XT3YAX280SMF3W
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
Prix56,281.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1
  • Poids
    2000 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Zones dangereuses Iec - Ex/Atex; Ex-Db;Ic411 - Tefc;B3T; Imprégnation constante de flux de résine;Système de regraissage à l’extrémité d’entraînement et à l’extrémité sans entraînement; Joints d’étanchéité deumoly; Capuchon de roulement;Protection thermique d’enroulement : thermistance - 2 fils 1 par phase 150°C
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    1000 tr/min
  • Description
    HP : 75, F#280S/M, TR/MIN : 1000, 400/690V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6316 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    107 A;61.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.943
  • Couple de pleine charge
    392 pi-lb
  • HP
    75 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    55 kW
  • Catégorie de moteur
    Antidéflagrant
  • Puissance du moteur
    75 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    400 V, 690 V
  • Type de montage
    Pied
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Normes respectées
    ATEX, Ex, IEC 60034-1, Conforme à la norme RoHS
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1000 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Tension
    400 V, 690 V

Aperçu

Description du fabricant
E05512XT3YAX280SMF3W MOTEUR 55KW 6P 280S/