Motion
E16012XT3YAX315LF3-W

WEG ELECTRIC CORP
E16012XT3YAX315LF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 220 hp, 1000 tr/min, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446804
N° MFRE16012XT3YAX315LF3-W
Prix185,732.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
E16012XT3YAX315LF3-W

Moteur antidéflagrant (emplacement dangereux) - 220 hp, 1000 tr/min, 3 ph, 380-415 V, 660-690 V, 460 V, Logement TEFC, 50 Hz, Base 1000 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI14446804
N° MFRE16012XT3YAX315LF3-W
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
Prix185,732.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Facteur de service
    1
  • Poids
    3473 lb, 1575.33 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Zone dangereuse Iec - Ex/Atex; Ex-Db; Ic411 - Tefc; B3T; Imprégnation constante de débit de résine; Système de graissage à l’extrémité de l’entraînement et à l’extrémité sans entraînement; Peinture Ral 5009 205Pc4 ; Doubles cosses de mise à la terre; Joint d’huile Viton
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    Haut
  • Régime de base
    1000 tr/min
  • Description
    W22Xdb IE3 160 kW 6P 315L 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
  • Mot-clé de description
    Antidéflagrant
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6319 C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.958
  • Couple de pleine charge
    1140 pi-lb
  • HP
    220 hp
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP56
  • kW
    160 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E16012XT3YAX315LF3-W
  • Catégorie de moteur
    Antidéflagrant
  • Puissance du moteur
    220 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    6
  • Tension d’alimentation du moteur
    380-415 V, 460 V, 660-690 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6316 C3
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1000 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat
  • Tension
    380 à 400 à 415 V, 460 V, 660 à 690 V

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR E16012XT3YAX315LF3-W 160KW 6P 315L