Motion
F01535C
RTU, liquide, 5 gal (É.-U.), seau, parfum d’hydrocarbure
N° D’ARTICLE MI14541428
N° MFRF01535C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
RTU, liquide, 5 gal (É.-U.), seau, parfum d’hydrocarbure
N° D’ARTICLE MI14541428
N° MFRF01535C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur
    13.50 po.
  • Longueur
    11.75 po.
  • Poids
    37.55 lb
  • Largeur
    11.75 po.

Détails

  • Application
    Utiliser dans les laveuses de pièces Zep
  • Instructions pour la demande
    idéal pour éliminer les saletés accumulées, les graisses, les fluides hydrauliques et les dépôts d’huile de tous les types de métaux.
  • Type de produit chimique
    Solvant
  • Couleur
    Effacer
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Seau
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    2710.19.9000
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit ne contient aucun produit chimique reconnu par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou tout autre danger pour la reproduction.
  • Parfum
    Hydrocarbure

Aperçu

Description du fabricant
F01535C ZEP DYNA 680-T2