Motion
HP1-24-A1A1-2A

POWERBLANKET
HP1-24-A1A1-2A

Appareil de chauffage de l’échangeur de chaleur pour les endroits dangereux
N° D’ARTICLE MI14541595
N° MFRHP1-24-A1A1-2A
Prix5,377.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
HP1-24-A1A1-2A

Appareil de chauffage de l’échangeur de chaleur pour les endroits dangereux
N° D’ARTICLE MI14541595
N° MFRHP1-24-A1A1-2A
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
Prix5,377.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    26 po
  • Largeur totale
    36.25 po
  • Poids
    191 lb

Détails

  • Matériel
    Acier peint
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    monophasé
  • Normes respectées
    Aucun
  • Tension
    120V

Aperçu

Description du fabricant
HP1-24-A1A1-2A CHAUFFAGE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté