Motion
GX158CT
Appareil de chauffage à air pulsé robuste
N° D’ARTICLE MI14541611
N° MFRGX158CT
Prix4,145.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Appareil de chauffage à air pulsé robuste
N° D’ARTICLE MI14541611
N° MFRGX158CT
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
Prix4,145.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    31 po
  • Largeur totale
    23 po
  • Poids
    105 lb

Détails

  • Matériel
    Acier peint
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Phase
    Trois phases
  • Consommation d’énergie
    15000
  • Normes respectées
    CSA C/É.-U.
  • Courant de démarrage
    14.5
  • Tension
    600V

Aperçu

Description du fabricant
GX158CT UNITÉ DE CHAUFFAGE À AIR FORCÉ POUR SERVICE INTENSIF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté