Motion
35-2 RT CL SC SF

RENOLD JEFFREY
35-2 RT CL SC SF

Chaîne à rouleaux Link-No26 Maillon de jonction à double brin
N° D’ARTICLE MI14549813
N° MFR35-2 RT CL SC SF
Prix5.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
35-2 RT CL SC SF

Chaîne à rouleaux Link-No26 Maillon de jonction à double brin
N° D’ARTICLE MI14549813
N° MFR35-2 RT CL SC SF
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
Prix5.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.0000 po
  • Diamètre de la broche
    0.3510 po
  • Longueur de la goupille
    2.0000 po
  • Hauteur de la plaque
    1.0310 po
  • Diamètre du rouleau
    0.9010 po

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    35A à 2 5/8 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    6623902045685

Aperçu

Description du fabricant
RT35A2S26I 35-2 RT CONN LK S/C