Motion
JVM30BBTNS

AW-LAKE COMPANY
JVM30BBTNS

Débitmètre à engrenage à déplacement positif JVM30BBTNS JV-BB
N° D’ARTICLE MI14587821
N° MFRJVM30BBTNS
Prix5,202.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
JVM30BBTNS

Débitmètre à engrenage à déplacement positif JVM30BBTNS JV-BB
N° D’ARTICLE MI14587821
N° MFRJVM30BBTNS
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
Prix5,202.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2.7 po
  • Longueur
    3.2 po
  • Ratio
    jusqu’à 150:1

Détails

  • Précision
    ±0.25 %
  • Norme d’étalonnage
    Étalonnage logarithmique en 7 points
  • Type de connexion
    NPT
  • Plage de débit
    0.1 à 7.0 gal/min
  • Matériau du boîtier
    303 Acier inoxydable / DIN 1.4305
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Type de port
    NPT 1/2 po
  • Répétabilité
    ± 0.1 %
  • Matériau du joint
    PTFE
  • Matériau de l’arbre
    Acier inoxydable 402

Aperçu

Description du fabricant
JVM30BBTNS JV-BB DÉPLACEMENT POSITIF G