Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.7 po
- Longueur3.2 po
- Ratiojusqu’à 400:1
Détails
- Précision±0.25 %
- Type de connexionNPT
- Plage de débit0.1 à 7.0 gal/min
- Matériau du boîtier303 Acier inoxydable / DIN 1.4305
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Type de portNPT 1/2 po
- Répétabilité± 0.1 %
- Matériau du jointFKM
- Matériau de l’arbreCarbure de tungstène