Motion
TRG11.3005EX2

AW-LAKE COMPANY
TRG11.3005EX2

Série TRG11.3005EX2 TRG - Débitmètre standard à turbine
N° D’ARTICLE MI14587908
N° MFRTRG11.3005EX2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
TRG11.3005EX2

Série TRG11.3005EX2 TRG - Débitmètre standard à turbine
N° D’ARTICLE MI14587908
N° MFRTRG11.3005EX2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.35 po
  • Longueur
    3.00 po
  • Ratio
    10:1

Détails

  • Précision
    ± 1.0 %
  • Norme d’étalonnage
    Eau du robinet à une température de 70˚F
  • Type de connexion
    NPT mâle 1/2 po
  • Plage de débit
    0.13 à 1.06 gal/min
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 316L
  • Matériau de la turbine
    Acier inoxydable 420
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Type de port
    NPT MÂLE 1/2 po
  • Répétabilité
    ± 0.1 %
  • Matériau de l’arbre
    Carbure de tungstène
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 303

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE TRG11.3005EX2 TRG - TURB STANDARD
  • Robuste et économique
  • Norme de l’industrie
  • PolyvalentCe compteur est capable de mesurer le débit en ligne
  • tailles de 1/2 po à 2 po.
  • Intégration électronique
  • Ce compteur peut fournir le débit affiché,
  • la totalisation, les sorties de courant ou de tension via un
  • variété d’appareils électroniques compatibles.
  • Entretien simplifié La série TRG a été conçue avec un seul
  • pièce mobile pour un nettoyage et un entretien faciles.
  • Options antidéflagrantes (EX) disponibles