Motion
RT30SDD02H

AW-LAKE COMPANY
RT30SDD02H

RT-30SD – Transmetteur de débit avec affichage local
N° D’ARTICLE MI14588019
N° MFRRT30SDD02H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AW-LAKE COMPANY
RT30SDD02H

RT-30SD – Transmetteur de débit avec affichage local
N° D’ARTICLE MI14588019
N° MFRRT30SDD02H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.71 po
  • Longueur
    7.99 po

Détails

  • Type de connexion
    Dispositions relatives aux conduits NPT femelles de 3/4 po
  • Plage de fréquences
    0-4,500 Hz
  • Matériel
    Aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Type de montage
    Monté directement sur le débitmètre ou dans un endroit éloigné
  • Alimentation requise
    9-24 V c.c. / 200mA (fourni par le client)
  • Type de produit
    Commutateurs de débit
  • Type de capteur
    HUB-40SD1-S5-H2
  • Style
    Double accès, aluminium

Aperçu

Description du fabricant
TRANSMETTEUR DE DÉBIT RT30SDD02H RT-30SD WI
  • Options d’indication à distance
  • Le RT-30 offre des options pour la surveillance à distance du débit :
  • Sortie d’impulsion de fréquence (standard)
  • 4-20mA, évolutif par l’utilisateur (standard)
  • Protocole de communication HART (facultatif)
  • Programmation facile sur le terrain
  • Montage à distance disponible
  • Fonctionnement en quelques minutes
  • Montage flexible
  • Disponible en modèles à accès simple et double
  • Peut être monté directement sur le débitmètre ou à distance
  • Option de protocole de communication HART® pour la surveillance et la programmation à distance