Motion
E245346

DODGE
E245346

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, réduction à deux étages, 25:1 rapport, 1.9375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596926
N° MFRE245346
Prix13,499.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E245346

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5, réduction à deux étages, 25:1 rapport, 1.9375 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14596926
N° MFRE245346
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
Prix13,499.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    8.6600 po;219.96 mm
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.9375 po, 49.21 mm
  • Taille d’entrée
    1.9375 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Taille de sortie maximale
    2.9380 po;74.62 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.9380 po, 49.21 mm
  • Poids
    207 lb, 93.894 kg

Détails

  • Ratio réel
    26 : 1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Montage à bride
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E245346
  • Vitesse maximale
    2044 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Profondeur nette du produit
    10.7600 po;273.30 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    TXT5
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
TXT525ES RÉDUCTEUR À BRIDE E245346