Motion
7100289782

3M
7100289782

courroie en tissu - grain 320+ , matériau en céramique, longueur de courroie 72.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI14602663
N° MFR7100289782
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100289782

courroie en tissu - grain 320+ , matériau en céramique, longueur de courroie 72.0000 po, largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI14602663
N° MFR7100289782
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur de la courroie
    72 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Longueur totale
    72.0000 po, 1828.80 mm
  • Largeur totale
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Estompage, finition des contours, dimensionnement, finition fine, finition, définition du grain, finition de surface, préparation de surface
  • Matériau de support
    Polycoton
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de grain
    320+
  • Numéro CUP du fabricant
    68060658814
  • Types de produits
    Ceinture en tissu

Aperçu

Description du fabricant
7100289782 COURROIE EN TISSU CUBITRON II 726A,