Motion
ASPIRATEUR SPIRAFLEX WHI 1-1/4X100 PI

CONTINENTAL
SPIRAFLEX VACUUM WHI 1-1/4X100'

ASPIRATEUR SPIRAFLEX WHI 1-1/4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14682211
N° MFRSPIRAFLEX VACUUM WHI 1-1/4X100'
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SPIRAFLEX VACUUM WHI 1-1/4X100'

ASPIRATEUR SPIRAFLEX WHI 1-1/4X100 PI
N° D’ARTICLE MI14682211
N° MFRSPIRAFLEX VACUUM WHI 1-1/4X100'
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    0.224 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Blanc
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Type de tuyau
    Manutention des matériaux
  • Température maximale
    158 °F
  • Température minimale
    0 °F
  • Plage de température
    0°F à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
ASPIRATEUR SPIRAFLEX WHI 1-1/4X100 PI