Motion
SUPER ORTAC 3/4X50 PI ROUGE

CONTINENTAL
SUPER ORTAC 3/4X50 FT RED

SUPER ORTAC 3/4X50 PI ROUGE
N° D’ARTICLE MI14682279
N° MFRSUPER ORTAC 3/4X50 FT RED
Devis requis
Vous ne pouvez commander cet article que par multiples de 600. La commande minimale est de 2000.
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SUPER ORTAC 3/4X50 FT RED

SUPER ORTAC 3/4X50 PI ROUGE
N° D’ARTICLE MI14682279
N° MFRSUPER ORTAC 3/4X50 FT RED
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
Devis requis
Vous ne pouvez commander cet article que par multiples de 600. La commande minimale est de 2000.

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.7500 po
  • Poids
    0.387 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 200 °F

Aperçu

Description du fabricant
SUPER ORTAC 3/4X50 PI ROUGE