Motion
SUPER ORTAC 2X100 PI JAUNE

CONTINENTAL
SUPER ORTAC 2X100 FT YELLOW

SUPER ORTAC 2X100 PI JAUNE
N° D’ARTICLE MI14682280
N° MFRSUPER ORTAC 2X100 FT YELLOW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
SUPER ORTAC 2X100 FT YELLOW

SUPER ORTAC 2X100 PI JAUNE
N° D’ARTICLE MI14682280
N° MFRSUPER ORTAC 2X100 FT YELLOW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Poids
    1.741 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -20 °F
  • Plage de température
    -20°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
SUPER ORTAC 2X100 PI JAUNE

You May Also Like