Motion
ENROULEUR DE 1-1/4X400 PI YEL FRONTALIER 200WP

CONTINENTAL
FRONTIER YEL 200WP 1-1/4X400' REEL

ENROULEUR DE 1-1/4X400 PI YEL FRONTALIER 200WP
N° D’ARTICLE MI14682291
N° MFRFRONTIER YEL 200WP 1-1/4X400' REEL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER YEL 200WP 1-1/4X400' REEL

ENROULEUR DE 1-1/4X400 PI YEL FRONTALIER 200WP
N° D’ARTICLE MI14682291
N° MFRFRONTIER YEL 200WP 1-1/4X400' REEL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1.2500 po
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Jaune
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR DE 1-1/4X400 PI YEL FRONTALIER 200WP