Motion
FRONTIER RED300WP  1/4X50 PI MM 1/4NPT LBARRE

CONTINENTAL
FRONTIER RED300WP 1/4X50' MM 1/4NPT LBAR

FRONTIER RED300WP 1/4X50 PI MM 1/4NPT LBARRE
N° D’ARTICLE MI14682345
N° MFRFRONTIER RED300WP 1/4X50' MM 1/4NPT LBAR
Prix133.30 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CONTINENTAL
FRONTIER RED300WP 1/4X50' MM 1/4NPT LBAR

FRONTIER RED300WP 1/4X50 PI MM 1/4NPT LBARRE
N° D’ARTICLE MI14682345
N° MFRFRONTIER RED300WP 1/4X50' MM 1/4NPT LBAR
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
Prix133.30 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    0.2500 po
  • Poids
    6.2 lb

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    EPDM
  • Type de tuyau
    Air et usages multiples
  • Température maximale
    210 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Plage de température
    -40°F à 210 °F

Aperçu

Description du fabricant
FRONTIER RED300WP 1/4X50 PI MM 1/4NPT LBARRE