Motion
HXT225ET, ETV

DODGE
HXT225ET,ETV

Réducteur de vitesse à montage sur arbre – réduction à double réduction, 25:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14721932
N° MFRHXT225ET,ETV
Prix5,886.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HXT225ET,ETV

Réducteur de vitesse à montage sur arbre – réduction à double réduction, 25:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14721932
N° MFRHXT225ET,ETV
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
Prix5,886.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Longueur de l’alésage
    7.3100 po;185.67 mm
  • Taille de sortie maximale
    1.9380 po;49.20 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25

Détails

  • Ratio réel
    23 : 1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E242087
  • Vitesse maximale
    1994 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Profondeur nette du produit
    13.3800 po;339.85 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double réduction
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    HXT2
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
HXT225ET,RÉDUCTEUR DE BROYEUR CONIQUE ETV E242087