Motion
HXT425ET 6B

DODGE
HXT425ET 6B

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 207, réduction à double réduction, 25:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14721962
N° MFRHXT425ET 6B
Prix9,589.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HXT425ET 6B

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 207, réduction à double réduction, 25:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14721962
N° MFRHXT425ET 6B
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
Prix9,589.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Longueur de l’alésage
    10.0000 po;254 mm
  • Taille du boîtier
    207
  • Taille du réducteur du fabricant
    207
  • Taille de sortie maximale
    2.4375 po;61.89 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Poids
    144.7 lb, 65.635 kg

Détails

  • Ratio réel
    24 : 1
  • Détails supplémentaires
    Réducteur à coussinet conique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E244557
  • Vitesse maximale
    2072 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Compatibilité des produits
    Bras de couple
  • Profondeur nette du produit
    16.1300 po;409.70 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double réduction
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    HXT4
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
HXT425ET 6B RÉDUCTEUR CONIQUE E244557