Motion
HXT509ES,VSE

DODGE
HXT509ES,ESV

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5, réduction à deux étages, 9:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14721967
N° MFRHXT509ES,ESV
Prix14,726.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HXT509ES,ESV

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5, réduction à deux étages, 9:1 rapport, type d’alésage de sortie : creux
N° D’ARTICLE MI14721967
N° MFRHXT509ES,ESV
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
Prix14,726.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    8.6600 po;219.96 mm
  • Taille du boîtier
    5
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Taille de sortie maximale
    2.9380 po;74.62 mm
  • Rapport nominal
    9:1
  • Ratio
    9:1
  • Poids
    177 lb, 80.286 kg

Détails

  • Ratio réel
    9 : 1
  • Détails supplémentaires
    Réducteur d’alésage droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    E245568
  • Vitesse maximale
    1790 tr/min
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Compatibilité des produits
    HXT;entraînement hydraulique
  • Profondeur nette du produit
    16.6900 po;423.92 mm
  • Réduction
    Double
  • Type de réduction
    Double étape
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Double contact pour les lèvres
  • Série
    HXT5
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Non

Aperçu

Description du fabricant
HXT509ES,RÉDUCTEUR À ALÉSAGE DROIT ESV