Aperçu
- GRAIN DE PRÉCISION 3M RÉINventÉ : Utilise le grain de précision réinventé, une technologie exclusive conçue avec des structures angulaires tranchantes qui se fracturent continuellement pour former des points tranchants à porter uniformément, fonctionner à froid et optimiser la dégradation minérale
- A WHOLE NEW CUT LEVEL: Delivers up to 51% faster initial cut rate and up to 61% faster sustained cut rate compared to the 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 982C, 36+
- ROBUSTE : Un endos en fibre rigide et une liaison solide à la résine offrent durabilité et résistance aux déchirures pour les applications de meulage lourdes, comme le meulage à moyenne ou haute pression, le retrait des soudures et le biseautage, y compris les opérations robotiques
- COUPE À FROID : nécessite moins de pression pour l’utilisation, ce qui permet une usure prévisible tout en aidant à réduire la décoloration du métal et le risque de fissures de contrainte sur les aciers doux ou au carbone
- LONGUE DURÉE : Maintient des pointes super tranchantes qui coupent exceptionnellement rapidement tout au long de la durée de vie du disque optique dans une gamme de pressions d’application
- RESTEZ PRODUCTIF : Conçu pour fournir plus de pièces complétées par disque tout en réduisant les déchets abrasifs, réduisant les changements ou les temps d’arrêt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.