Motion
313M1118X-O/5X
Chemise – Chemise de travail, manches courtes, matériau de support en coton, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14787022
N° MFR313M1118X-O/5X
Prix48.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chemise – Chemise de travail, manches courtes, matériau de support en coton, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14787022
N° MFR313M1118X-O/5X
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
Prix48.76 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Traitement antimicrobien exclusif Fresche, col rond de couleur contrastante, protection solaire FPS 50+ , 1 poche de poitrine gauche, ruban rétroréfléchissant segmenté argenté de 2 po, Conforme à la norme CSA Z96 Classe 2, Conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2020 Type R Classe 3
  • Classe ANSI
    R3
  • Règlement sur la liste des approbations
    CSA Z96 Classe 2, ANSI/ISEA 107-2020 Type R Classe 3
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    T-shirt à manches courtes avec dos en X ANSI Type R classe 3 et CSA Z96 classe 2
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Comprend
    1 poche de poitrine gauche, ruban rétroréfléchissant segmenté argenté de 2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    616314773464
  • Matériel
    Endos en coton
  • Nombre de poches
    1
  • Gamme de produits
    Essentiels Bisley
  • Style chemise
    Chemise de travail
  • Style de manches
    Manches courtes
  • Type
    Chemise de travail
  • CUP_NON
    616314773464

Aperçu

Description du fabricant
313M1118X-O/5X ANSI TYPE R CLASSE 3 X-BAC
  • ANSI/ISEA 107 Classe 3
  • Tissu durable et léger qui évacue l’humidité avec endos en coton
  • Col rond de couleur contrastante
  • Heat sealed 2" silver perforated reflective tape
  • 1 poche supérieure gauche sur la poitrine
  • Traitement antimicrobien exclusif à Fresche® de Bisley pour prévenir les bactéries, les moisissures et les virus
  • Disponible en jaune haute visibilité et orange haute visibilité
  • FPS 50+