Motion
313M6118T-YN/M
Chemise – Chemise de travail, manches longues, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14787040
N° MFR313M6118T-YN/M
Prix51.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chemise – Chemise de travail, manches longues, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14787040
N° MFR313M6118T-YN/M
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
Prix51.18 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Tissu durable et léger qui évacue l’humidité avec doublure en coton, traitement antimicrobien Fresche exclusif, col ras du cou de couleur contrastante, fond bleu marine qui aide à cacher la saleté, protection solaire FPS 50+ , 1 poche de poitrine gauche, ruban rétroréfléchissant argenté de 2 po, conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2020 , type R, classe 3
  • Classe ANSI
    R3
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI/ISEA 107-2020
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Chine
  • Description
    Chemise à manches longues ANSI Type R Classe 3 avec bas bleu marine
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Groupe et classe
    Type R Classe 3
  • Comprend
    (1) Poche de poitrine, ruban réfléchissant segmenté
  • Numéro CUP du fabricant
    616314769788
  • Nombre de poches
    1
  • Gamme de produits
    Essentiels Bisley
  • Style chemise
    Chemise de travail
  • Style de manches
    Chandail à manches longues
  • Type
    Chemise de travail
  • CUP_NON
    616314769788

Aperçu

Description du fabricant
313M6118T-YN/M ANSI TYPE R CLASSE 3 LONG
  • ANSI/ISEA 107 Classe 3
  • Tissu durable et léger qui évacue l’humidité avec endos en coton
  • Col rond de couleur contrastante
  • Heat sealed 2" silver perforated reflective tape
  • 1 poche supérieure gauche sur la poitrine
  • Le fond bleu marine aide à cacher la saleté
  • Traitement antimicrobien exclusif à Fresche® de Bisley pour prévenir les bactéries, les moisissures et les virus
  • Disponible en jaune haute visibilité et orange haute visibilité
  • FPS 50+