Motion
313W6490X-Y/S
Chemise – Chemise de travail, manches longues, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14787110
N° MFR313W6490X-Y/S
Prix112.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chemise – Chemise de travail, manches longues, couleur jaune haute visibilité
N° D’ARTICLE MI14787110
N° MFR313W6490X-Y/S
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
Prix112.29 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Aération Bisley X-AirflowTM, panneaux de même tissu perforés au laser, col structuré en deux pièces, manchette réglable à deux boutons, protection solaire FPS 50+ , deux poches de poitrine avec fermeture à ruban tactile, ruban rétroréfléchissant 2 po, X-Back, évacuation permanente
  • Classe ANSI
    R3
  • Règlement sur la liste des approbations
    CSA Z96 Classe 2 Niveau 2, ANSI/ISEA 107-2020 Type R Classe 3
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Pays d’origine
    Cambodge
  • Description
    Chemise de travail à manches longues et dos en X pour femmes ANSI Type R Classe 3 et CSA Z96 avec X-Airflow
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité
  • Groupe et classe
    Type R et classe 3
  • Comprend
    (2) poches à la poitrine, ruban réfléchissant segmenté, protection solaire FPS 50+
  • Numéro CUP du fabricant
    616314763465
  • Nombre de poches
    2
  • Gamme de produits
    Bisley X-AirflowTM
  • Style chemise
    Chemise de travail
  • Style de manches
    Chandail à manches longues
  • Type
    Chemise de travail
  • CUP_NON
    616314763465

Aperçu

Description du fabricant
313W6490X-Y/S ANSI TYPE R CLASSE 3 CSA Z9
  • ANSI/ISEA 107 Classe 3
  • CSA Z96
  • Tissu indéchirable léger et extensible qui évacue la sueur de façon permanente
  • Aération Bisley X Airflow s’étendant sur plusieurs zones de stress thermique, y compris les panneaux auto-tissu perforés au laser sur le côté du corps et les aisselles
  • Deux poches à la poitrine avec fermeture à ruban tactile
  • 2" Perforated stretch reflective tape for better movement
  • Col structuré deux pièces
  • Manchettes ajustables à deux boutons
  • Conçu et dimensionné spécialement pour les femmes
  • Disponible en jaune haute visibilité et orange haute visibilité
  • FPS 50+