Motion
343M6450X-ORNV/L

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
343M6450X-ORNV/L

343M6450X-ORNV/L
N° D’ARTICLE MI14787146
N° MFR343M6450X-ORNV/L
Prix206.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PIP PROTECTIVE IND.PROD.
343M6450X-ORNV/L

343M6450X-ORNV/L
N° D’ARTICLE MI14787146
N° MFR343M6450X-ORNV/L
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
Prix206.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les travailleurs dans des températures extrêmement froides et les travailleurs en entreposage frigorifique font face à l’un des défis les plus difficiles : rester productifs par temps froid. La collection Bisley Extreme Cold de PIP® a été conçue avec des matériaux haute performance pour offrir une protection thermique avancée contre les dangers du climat extrêmement froid. Associée à un isolant multicouche DuPont de Sorona® Aura, cette collection de vestes, de bavettes et de combinaisons fournira aux travailleurs de la chaleur pour maintenir la productivité et le confort.
  • Classe ANSI
    R3
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Description
    Manteau à froid extrême avec dos en X et fond bleu marine ANSI Type R Classe 3 et CSA Z96 Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    616314715822
  • Matériel
    616314715822
  • CUP_NON
    616314715822

Aperçu

Description du fabricant
343M6450X-ORNV/L ANSI TYPE R CLASSE 3 ET
  • Polyester indéchirable imperméable 300D avec revêtement en PU
  • 20.26oz d’isolant multicouche, y compris l’isolant 10.62oz Sorona® Aura pour plus de chaleur dans des conditions de froid extrême jusqu’à -51°F (-46°C)
  • Capuchon isotherme amovible
  • Motif réfléchissant avec galon en X sur l'ourlet arrière et galon en biomotion sur les manches
  • Taille arrière élastique pour empêcher l’air froid de pénétrer
  • Deux poches appliquées à la taille avec fermeture à rabat
  • Deux poches de poitrine avec fermeture à rabat
  • Poignets côtelés avec ouverture pour le pouce
  • Poche pour stylo à manches
  • Protection solaire FPS 50+
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon