Motion
49-16-0158

MILWAUKEE TOOL
49-16-0158

Matrices de cisaillement à jambe simple 1-5/8 po x 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI14814921
N° MFR49-16-0158
Prix1,130.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-16-0158

Matrices de cisaillement à jambe simple 1-5/8 po x 1-5/8 po
N° D’ARTICLE MI14814921
N° MFR49-16-0158
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
Prix1,130.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les matrices de cisaillement de jambe de force MILWAUKEE® sont exclusivement compatibles avec la cisaille de jambe de force monocanal FORCELOGIC M18™ MILWAUKEE®. Les matrices de cisaillement de jambe de force Milwaukee Tool offrent des coupes précises et uniformes à chaque fois. Ces matrices ont deux bords aiguisés qui permettent d’obtenir jusqu’à 10,000 cisaillements par ensemble de matrices sans lames exposées. Les marquages gravés au laser permettent une identification et une installation faciles dans la cisaille de jambe de force à canal unique M18™ FORCELOGIC. Ne pas utiliser dans l’acier inoxydable.
  • Numéro CUP du fabricant
    045242821891
  • CUP_NON
    045242821891

Aperçu

Description du fabricant
Cisaille simple 1-5/8 po x 1-5/8 po
  • Compatible exclusivement avec la cisaille à entretoise monocanal FORCELOGIC™ M18™
  • Des coupes précises et uniformes à chaque fois.
  • Jusqu’à 10,000 cisailles par jeu de matrices
  • Aucune lame exposée
  • Changements de matrice sans outil
  • Pour jambe de force jusqu'à 12ga. 1 5/8" x 1 5/8"
  • Marquages gravés au laser pour une identification facile des tailles et une installation facile de l’outil
  • Ne pas utiliser dans les jambes de force en acier inoxydable
  • Disponible dans une variété de tailles allant de 13/16 po à 1-5/8 po