Motion
G4621
Polisseuse/sâble sans fil 20V , 8300 tr/min, tampon 3 po et 2 po, outil nu
N° D’ARTICLE MI14852010
N° MFRG4621
Prix257.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Polisseuse/sâble sans fil 20V , 8300 tr/min, tampon 3 po et 2 po, outil nu
N° D’ARTICLE MI14852010
N° MFRG4621
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
Prix257.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’outil
    1.7 lb

Détails

  • Tension de la batterie
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
G4621 20V POLISSEUSE/SANDER SANS FIL
  • Performance : Un moteur sans balais à haute puissance offre une autonomie et une fiabilité prolongées, vous permettant de laisser les pannes et l’équipement surchauffé dans la poussière.
  • Durabilité : Un mandrin fileté entièrement en métal et un verrouillage de la broche maintiennent les accessoires en place pendant les travaux difficiles et accélèrent les changements d’abrasif.
  • Ergonomie : petite taille pour atteindre facilement les endroits où les grandes ponceuses (DA/Orbital) ne peuvent pas.
  • Visibilité : une lumière DEL située au pied de l’outil aide à réduire les ombres afin que vous puissiez voir clairement votre zone de travail.
  • Polyvalence : Comprend des accessoires de polissage et de ponçage 6 pour vous assurer d’avoir tout ce dont vous avez besoin pour passer à travers un quart de travail (3” laine, 3” mousse souple, 3” tampons moyens en mousse).
  • Flexibilité : une poignée auxiliaire réglable vous permet de rester stable dans n’importe quelle configuration.
  • Compatibilité : Compatible avec toute la plateforme Ingersoll Rand IQV20™ , ce qui lui donne une dose supplémentaire de puissance sans l’alourdir.
  • Également disponible dans la trousse G4621-K22 qui comprend (2) BL2012 2.5Ah piles et BC1121 chargeur à double tension.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté