Motion
M6H22T28C2518

DODGE
M6H22T28C2518

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : 6, 22:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14854947
N° MFRM6H22T28C2518
Prix597.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M6H22T28C2518

Réducteur de vitesse motorisé monté sur arbre - Taille du réducteur : 6, 22:1 rapport
N° D’ARTICLE MI14854947
N° MFRM6H22T28C2518
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
Prix597.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    6
  • Taille du boîtier
    6
  • Taille du réducteur du fabricant
    6
  • Rapport nominal
    22:1
  • Ratio
    22
  • Poids
    1063 lb, 482.168 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    CEM4103T
  • Style d’entrée
    Visage en C
  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H22T28C2518
  • Compatibilité des produits
    280 VISAGE C
  • Réduction
    Double
  • Série
    M6H

Aperçu

Description du fabricant
M6H22T28C2518 MTA TAILLE 6, 22:1, 280 C-FA