Motion
KLX90201

TEKTON, INC
KLX90201

Jeu de clés hexagonales en L à bout plat, 9-Piece (11-19 mm)
N° D’ARTICLE MI14857165
N° MFRKLX90201
Prix159.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KLX90201

Jeu de clés hexagonales en L à bout plat, 9-Piece (11-19 mm)
N° D’ARTICLE MI14857165
N° MFRKLX90201
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
Prix159.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale maximale
    19 mm
  • Taille hexagonale minimale
    11 mm

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Forte utilisation – Nous avons conçu ces clés en L pour qu’elles soient plus longues dans les plus grandes tailles afin d’augmenter l’effet de levier là où cela compte • Marquages transparents – À l’exception des plus petites tailles, les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage au laser à haute visibilité et un marquage estampillé • Acier 6150 – Nous fabriquons nos clés avec de l’acier au vanadium chromé 6150 qui est traité thermiquement à 44-50 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants • Résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion • Marquages transparents – Les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Clé hexagonale

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE CLÉS EN L HEXAGONALES À EXTRÉMITÉ PLATE TEKTON KLX90201 ,
  • Effet de levier élevé – Nous avons conçu ces clés en L pour qu’elles soient plus longues dans les plus grandes tailles afin d’accroître l’effet de levier là où cela compte
  • Marquages transparents – À l’exception des plus petites tailles, les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage au laser à haute visibilité et un marquage estampillé
  • Acier 6150 – Nous fabriquons nos clés avec de l’acier au chrome-vanadium 6150 traité thermiquement à 44-50 HRC pour produire des outils durs, mais non cassants
  • Résistant à la corrosion – Nous enduisons toutes nos clés d’un fini phosphate de manganèse durable qui résiste à la corrosion
  • Marquages transparents – Les tailles de clés en L Tekton sont marquées de deux façons : avec un marquage laser haute visibilité et un marquage estampillé

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif