Motion
KTT32250

TEKTON, INC
KTT32250

Clé de poignée en T T25 Star
N° D’ARTICLE MI14857173
N° MFRKTT32250
Prix18.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
KTT32250

Clé de poignée en T T25 Star
N° D’ARTICLE MI14857173
N° MFRKTT32250
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
Prix18.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    T25

Détails

  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ DE POIGNÉE EN T KTT32250 TEKTON T25 ÉTOILES
  • Entraînement latéral – En plus du bras long, les clés à poignée en T ont un entraînement latéral court qui est idéal pour casser les fixations desserrées
  • Grande poignée confortable – La grande poignée profilée est conçue pour s’adapter à votre main et faciliter la rotation de l’outil et l’application d’un couple de diverses positions
  • Géométrie à pointe précise – Les extrémités en forme d’étoile ont 6 lobes qui sont usinés selon des tolérances précises pour un ajustement précis et à couple élevé avec des fixations Torx qui résistent à la claquement
  • Marques transparentes – Chaque clé est marquée d’une grande marque incrustée peinte sur la poignée qui est très visible et qui ne s’use pas
  • Résistant à la corrosion – Les clés à poignée en T sont finies avec un revêtement phosphate de manganèse très résistant à la corrosion