Motion
DBH93102

TEKTON, INC
DBH93102

Jeu de mèches de sécurité et d’embouts 1/4 po avec boîtier (37 pièces)
N° D’ARTICLE MI14857343
N° MFRDBH93102
Prix58.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
DBH93102

Jeu de mèches de sécurité et d’embouts 1/4 po avec boîtier (37 pièces)
N° D’ARTICLE MI14857343
N° MFRDBH93102
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
Prix58.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale maximale
    6 mm
  • Taille hexagonale minimale
    2 mm

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Caractéristiques et avantages
    • Fentes à clé en L à accès rapide – Chaque fente du support est conçue pour s’adapter à une taille de clé en L spécifique, et les outils peuvent facilement être retirés sans résistance • Facile à soulever – Les poignées de chaque côté du support permettent de le soulever facilement hors d’un tiroir • Matériaux – Le support est fabriqué en acier de calibre 12 avec une finition texturée à revêtement en poudre et est livré avec des autocollants d’étiquette pour une identification facile
  • Matériel
    Acier
  • Type d’ensemble
    Embouts hexagonaux

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE DE SÉCURITÉ DBH93102 TEKTON 1/4 PO
  • Fentes à clé en L à accès rapide – Chaque fente du bâti est conçue pour s’adapter à une taille de clé en L spécifique, et les outils peuvent facilement être retirés et insérés sans résistance
  • Facile à soulever – Les poignées de chaque côté du support facilitent le levage hors d’un tiroir
  • Matériaux – Le support est fabriqué en acier de calibre 12 avec une finition texturée à revêtement en poudre et est livré avec des autocollants d’étiquette pour une identification facile
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good