Motion
SHB91108

TEKTON, INC
SHB91108

3/8 Inch Triple Square Bit Socket Set with Rail, 8-Piece (M4 - M12)
N° D’ARTICLE MI14857384
N° MFRSHB91108
Prix64.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHB91108

3/8 Inch Triple Square Bit Socket Set with Rail, 8-Piece (M4 - M12)
N° D’ARTICLE MI14857384
N° MFRSHB91108
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
Prix64.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome

Aperçu

Description du fabricant
SHB91108 TEKTON 3/8 PO TRIPLE CARRÉ
  • Les mèches en acier S2 sont pressées dans la douille pour une connexion droite et permanente qui ne se desserre pas au fil du temps
  • Les embouts en acier triple carré (XZN) S2 sont usinés selon des tolérances précises pour un engagement solide avec les têtes de fixation
  • Les grandes marques de taille transparentes estampées sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements