Motion
SID92101

TEKTON, INC
SID92101

Ensemble de douilles à chocs pour écrou d’essieu 6-Point, prise de 1/2 po, avec rail, 7-Piece (29 - 38 mm)
N° D’ARTICLE MI14857416
N° MFRSID92101
Price$173.72/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SID92101

Ensemble de douilles à chocs pour écrou d’essieu 6-Point, prise de 1/2 po, avec rail, 7-Piece (29 - 38 mm)
N° D’ARTICLE MI14857416
N° MFRSID92101
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
Price$173.72/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.

Details

  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Profond

Aperçu

Description du fabricant
SID92101 TEKTON PRISE DE 1/2 PO DE PROFONDEUR
  • La conception à six pans de la douille adhère aux côtés plats des fixations, pas seulement aux coins, empêchant l’arrondissement dans les applications à couple élevé
  • La broche Extra-Teep s’adapte aux fixations plus longues
  • Les marquages permanents gravés au laser à contraste élevé sont faciles à lire, même dans des conditions de faible luminosité
  • Fabriqué en acier au chrome vanadium forgé et traité thermiquement avec un fini phosphate noir résistant à la corrosion
  • Satisfait ou dépasse les normes de performance ANSI

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté