Spécifications
Dimensions
- Angle de tête15 °
- Gamme de tailles de clé6 à 24 mm
Détails
- Finition/revêtementChrome
- Nombre de pièces19
- Type d’ensemble de clésCombinaison
Aperçu
- Extrémité ouverte inclinée – Pour réduire l’arc de balancement dans les espaces restreints, l’extrémité ouverte est inclinée à 15 degrés afin que la clé puisse être retournée à chaque rotation pour engager la fixation deux fois plus souvent
- Extrémité de boîte 12-Point – Double les angles d’accès disponibles par rapport à une extrémité à 6 points
- Empêche l’arrondissement – Afin d’éviter d’arrondir les fixations, l’extrémité de la boîte est conçue pour entrer en contact avec les côtés d’une tête de fixation et non les coins, et appliquer une force sur les côtés
- Extrémité décalée de la boîte – L’extrémité de la boîte est décalée de 15 degrés, ce qui crée un dégagement pour vos doigts et facilite l’accès autour des obstructions
- Idéal pour les déplacements – Transportez les clés mixtes n’importe où grâce à la pochette compacte qui garde les clés bien emballées et incapables de glisser vers l’extérieur