Motion
SHD91217

TEKTON, INC
SHD91217

3/8 Inch Drive 6-Point Universal Joint Socket Set with Rails and Tray, 17-Piece (3/8 - 3/4 in., 10 - 19 mm)
N° D’ARTICLE MI14857462
N° MFRSHD91217
Prix361.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHD91217

3/8 Inch Drive 6-Point Universal Joint Socket Set with Rails and Tray, 17-Piece (3/8 - 3/4 in., 10 - 19 mm)
N° D’ARTICLE MI14857462
N° MFRSHD91217
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
Prix361.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po.
  • Taille maximale
    19 mm
  • Taille min.
    10 mm

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Nombre de pièces
    17
  • Pointes de support
    6 PT

Aperçu

Description du fabricant
SHD91217 TEKTON À ENTRAÎNEMENT DE 3/8 PO
  • Combine une douille peu profonde à 6 points et un joint universel compact qui s’adapte dans des espaces extrêmement limités lorsque d’autres outils ne peuvent pas s’adapter
  • La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
  • Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements