Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6.5000 po
Détails
- Tête flexibleTête flexible
Aperçu
- Conçu pour les clés à cliquet Tekton — Ce support est conçu pour les clés à cliquet Tekton 6 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18 et 17 x 19 mm et peut ne pas convenir à d’autres marques ou autres types de clés
- Clés à poignée flexible pour dents – Les supports antidérapants tiennent fermement les clés en place pour les empêcher de tomber
- Convient aux tiroirs 2-Inch – La conception à profil bas s’adapte à la plupart des tiroirs d’armoires à outils peu profonds
- Poignée pliable pleine grandeur – La poignée peut être pliée pour économiser de l’espace dans votre boîte à outils
- Fabriqué aux États-Unis