Motion
DZZ93001

TEKTON, INC
DZZ93001

1/4 Inch Phillips, Slotted, Square Bit Set with Rail, 9-Piece (P1-P3, 3/16-5/16 in., S1-S3)
N° D’ARTICLE MI14857571
N° MFRDZZ93001
Prix8.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
DZZ93001

1/4 Inch Phillips, Slotted, Square Bit Set with Rail, 9-Piece (P1-P3, 3/16-5/16 in., S1-S3)
N° D’ARTICLE MI14857571
N° MFRDZZ93001
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
Prix8.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
DZZ93001 TEKTON 1/4 POUCES CRUCIFORME,
  • Extra long – Bien que les mèches standard mesurent 25 mm de long, chaque mèche de cet ensemble mesure 30 mm de long pour améliorer votre accès aux fixations encastrées
  • Résistant à la corrosion – Les mèches sont fabriquées en acier S2 avec un revêtement en phosphate de zinc qui résiste à la corrosion
  • Marquages transparents – La taille de la pointe et le « T » Tekton sont clairement estampés dans chaque mèche
  • Rail de mèche caoutchouté – Le rail flexible adhère fermement aux mèches afin qu’elles ne puissent pas tomber, tout en facilitant le retrait de toute mèche d’une seule main
  • Identification facile – Les tailles sont imprimées sur les rails de foret pour une identification facile