Motion
SHD92125

TEKTON, INC
SHD92125

Ensemble de douilles 6-Point avec rails et plateau, 10 - 38 mm (1/2 29-Piece)
N° D’ARTICLE MI14857616
N° MFRSHD92125
Prix381.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
SHD92125

Ensemble de douilles 6-Point avec rails et plateau, 10 - 38 mm (1/2 29-Piece)
N° D’ARTICLE MI14857616
N° MFRSHD92125
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
Prix381.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po.
  • Taille maximale
    38 mm
  • Taille min.
    10 mm

Détails

  • Finition/revêtement
    Chrome
  • Nombre de pièces
    29
  • Pointes de support
    6 PT

Aperçu

Description du fabricant
SHD92125 TEKTON PRISE DE 1/2 PO DE PROFONDEUR
  • L’ouverture à six pans creux offre un ajustement idéal et exact pour les têtes de fixation hexagonales
  • La géométrie de la douille est conçue pour appliquer une force sur les côtés plats des fixations et non sur les coins, empêchant ainsi l’arrondissement
  • Les douilles profondes pénètrent dans les puits et s’adaptent aux filets excédentaires des arbres plus longs
  • Les très grands marquages de taille estampés sous pression sont faciles à lire et ne peuvent pas s’user
  • La finition polie et chromée s’essuie facilement et est très résistante à la corrosion
  • Les quatre rainures de détente assurent une connexion sûre avec l’outil d’entraînement
  • La bordure intérieure biseautée de l’ouverture de la douille aide à la guider facilement sur les fixations
  • Le rail de douilles à verrouillage par rotation organise et maintient solidement les douilles en place, tant dans votre boîte à outils que lors de vos déplacements