Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame1 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Forme de lameÀ fentes
- Style de buseÀ fentes
Aperçu
- Buse à fentes compacte – La pointe compacte permet une longueur globale de lame plus courte que le profil standard de la pointe à fentes
- Conception classique de la poignée – Raffinée à partir d’un profil carré classique, la poignée a des contours lisses et confortables le long des côtés qui créent des positions naturelles pour vos doigts
- Poignée extrêmement durable – Fabriquée en nylon renforcé de verre qui résiste aux dommages causés par les températures extrêmes, les produits chimiques courants et les impacts élevés
- Marquages faciles à lire – Le type et la taille de l’embout sont imprimés à l’extrémité du tournevis pour faciliter l’identification
- Insertion moulée pour une résistance exceptionnelle – Nous utilisons un processus de moulage qui forme la poignée autour de la lame, plutôt que de forcer la lame dans une poignée préfabriquée, ce qui donne une lame plus droite qui ne peut pas se tordre