Motion
173108
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 5/8 po - 11 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887198
N° MFR173108
Prix73.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série HTGP, taille de filetage 5/8 po - 11 , 4 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI14887198
N° MFR173108
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
Prix73.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.8100 po
  • Compatibilité des tailles de prise
    5/8 po - 11
  • Profondeur de taraudage
    0.6900 po | 17.53 mm
  • Filetage Longueur  
    11/16 po
  • Taille du filetage
    5/8 po - 11

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    HTGP
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
173108 5/8-11NC HTGP H2 4FL GP HND TAP B