Motion
173135
Taraud manuel - série HTGP-TN, filetage 3/8 po - 16 , 4 cannelures, filetage UNC standard, matériau en acier haute vitesse, fini TiN
N° D’ARTICLE MI14887222
N° MFR173135
Prix27.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - série HTGP-TN, filetage 3/8 po - 16 , 4 cannelures, filetage UNC standard, matériau en acier haute vitesse, fini TiN
N° D’ARTICLE MI14887222
N° MFR173135
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
Prix27.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.9400 po
  • Compatibilité des tailles de prise
    3/8 po - 16
  • Profondeur de taraudage
    1.2500 po | 31.75 mm
  • Filetage Longueur  
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    3/8 po - 16

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    HTGP-TN
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
173135 3/8-16NC HTGP H2 4FL HND TAP TIN