Motion
C83863
Taraud manuel - Série 1002-TN, taille de filetage 5/16 po - 18 , 2 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887725
N° MFRC83863
Prix27.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série 1002-TN, taille de filetage 5/16 po - 18 , 2 cannelures, filetage UNC standard, direction droite, matériau en acier haute vitesse, finition TiN
N° D’ARTICLE MI14887725
N° MFRC83863
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
Prix27.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de prise
    5/16 po - 18
  • Profondeur de taraudage
    1.1300 po | 28.70 mm
  • Filetage Longueur  
    1-1/8 po
  • Taille du filetage
    5/16 po - 18

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    1002-TN
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
C83863 5/16-18 NC GH3 2FL PLG 1002TN TIN