Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Taille pour homme8
- Taille8
Détails
- Détails supplémentairesVisibilité accrue, marquages réfléchissants
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationOpérations de recherche et de sauvetage, extraction de sauvetage dans des espaces clos, utilisation de machines lourdes, concassage et déchargement de minerai, expédition et chargement de produits, entretien de véhicules, entretien d’équipement, échafaudages, manutention et isolation de tuyaux, plomberie et sablage
- Matériau arrièreCaoutchouc thermoplastique
- Type de poignetManchette en néoprène allongée
- CoupeA2
- DescriptionVisibilité accrue des gants de désincarcération, offrant une protection contre les chocs pour les opérations de recherche et de sauvetage
- Mot-clé de descriptionExtrication
- EN3884343 TA
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieServices médicaux d’urgence, énergie, exploitation minière
- IsoléNon
- Numéro de catalogue du fabricant337-08
- MatérielKevlar, néoprène, caoutchouc thermoplastique
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumeSystème de prise durable
- Gamme de produitsSonneurs
- Type de protectionImpact, coupure, abrasion, perforation
- Réfléchissant ou haute visibilitéOui
- SérieRINGERS R337
- Normes respectéesEN 388, 2016 , +A1, 2018 , ANSI/ISEA 105-2024 ABR niveau 4, EN 388, 2003 , EN ISO 21420, 2020
- TypeHaute visibilité