Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Taille pour homme10
Détails
- Détails supplémentairesMarques réfléchissantes
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaANSI 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationExtraction de sauvetage dans des espaces clos, utilisation de machines lourdes, concassage et déchargement de minerai, expédition et chargement de produits, entretien de véhicules, entretien d’équipement, échafaudages, manutention et isolation de tuyaux, plomberie et sablage
- Matériau de revêtementCaoutchouc thermoplastique
- CouleurNoir
- Type de poignetManchette en néoprène allongée
- CoupeA2
- DescriptionVisibilité accrue des gants de désincarcération, offrant une protection contre les chocs pour les opérations de recherche et de sauvetage
- Mot-clé de descriptionExtrication
- EN3884343 TA
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieServices médicaux d’urgence, énergie, exploitation minière
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro de catalogue du fabricant337-10
- MatérielCaoutchouc thermoplastique
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumeSystème de prise durable
- Type de protectionImpact
- Réfléchissant ou haute visibilitéOui
- SérieRINGERS R337
- TypeHaute visibilité