Motion
277-13

ANSELL
277-13

277-13
N° D’ARTICLE MI14894348
N° MFR277-13
Prix110.32 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
277-13

277-13
N° D’ARTICLE MI14894348
N° MFR277-13
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
Prix110.32 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Poids du matériel
    100 g
  • Taille pour homme
    13

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, détails réfléchissants
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Enclenchement et relâchement des patins de train de forage, enchaînement des tuyaux, installation et démontage des engins de forage, réparation hydraulique, refaire le plein de fluide et diesel
  • Matériau arrière
    Caoutchouc thermoplastique
  • Couverture du revêtement
    Paume, doigt
  • Matériau de revêtement
    PVC
  • Type de poignet
    Fermeture de guêtre
  • Coupe
    A3
  • Description
    Gants résistants aux chocs à isolation thermique avec une barrière imperméable, gardant les mains en sécurité et au sec
  • Mot-clé de description
    Gants isolants thermiques contre les chocs
  • EN388
    4244 CP
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de prise
    Pointillé
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Construction, énergie, exploitation minière
  • Numéro de catalogue du fabricant
    277-13
  • Matériel
    PVC, caoutchouc thermoplastique, Thinsulate
  • Type de produit
    Gants tout usage
  • Caractéristiques de la paume
    Paume et doigts en silicone avec renforts en PVC
  • Type de protection
    Impact, froid, eau
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Oui
  • Série
    RINGERS R277
  • Type
    Haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
277-13 SONNERIES 277 TAILLE 13, 0

Les clients ont également acheté