Spécifications
Dimensions
- Profondeur3.86
- Dimensions2.39 × 3.86 × 8.15 po
- Mesure de tension CC maximale1000 V c.c.
- Poids1.3 lb
Détails
- Mise hors tension automatiqueOui
- Portée automatiqueOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Type de batteriePiles alcalines AAA 6 × 1.5 V
- Meilleure précision de tension c.c.1000.0 V ± 0.05 %
- AfficherÉcran ACL multiligne
- Type d’affichageNumérique
- Caractéristiques et avantagesIndice de polarisation Absorption diélectrique Résistance à la liaison de terre Indicateur DEL multicolore avec mode de comparaison DMM RMS véritable avec mode VFD Lampes de travail DEL extrêmement brillantes Construction à double moulage durable (IP54) Connectivité Meter Link et outils gratuits Application mobile pour la visualisation à distance des lectures en temps réel dans les téléphones intelligents et les tablettes Transmet les lectures aux caméras d’imagerie thermique activées par Meter Link pour documenter et analyser les changements thermiques pendant les mesures d’isolation
- Couleur du boîtierNoir
- InterfaceBluetooth
- Mesure de la tension CA maximale1000
- Fonctions de mesureCapacité de tension c.a. Valeur nominale de catégorie Continuité Tension c.c. Fréquence de résistance de terre de liaison de terre [ACV] Résistance d'isolation Tensions d'essai d'isolation VFD Tension c.a.
- Source d’alimentation(6) Piles AAA
- Type de sondeFils de sonde
- Catégorie de sécuritéCAT. IV-600 V, CAT. III-1000 V
- NormesCEI 61010-1 CAT IV-600 V et CAT III-1000 V, CEI 61010-2-33
Aperçu
- Indice de polarisation Absorption diélectrique Résistance à la liaison de terre Indicateur DEL multicolore avec mode de comparaison DMM RMS véritable avec mode VFD Lampes de travail DEL extrêmement brillantes Construction à double moulage durable (IP54) Connectivité Meter Link et outils gratuits Application mobile pour la visualisation à distance des lectures en temps réel dans les téléphones intelligents et les tablettes Transmet les lectures aux caméras d’imagerie thermique activées par Meter Link pour documenter et analyser les changements thermiques pendant les mesures d’isolation
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Teledyne FLIR Si124-LD PlusLa FLIR Si124-LD Plus est un système autonome facile à utiliser pour localiser les fuites sous pression dans les systèmes à air comprimé.
Voir la documentation
Teledyne FLIR : Que devez-vous mesurer?Les solutions de classe mondiale de Teledyne FLIR pour l’imagerie thermique
Voir la documentation