Motion
1074-S (7)

HEXARMOR
1074-S (7)

Gants en tricot enduits de polyuréthane - taille S ou taille 7 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , fibre de verre, HPPE, matériau polyester
N° D’ARTICLE MI14933601
N° MFR1074-S (7)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1074-S (7)

Gants en tricot enduits de polyuréthane - taille S ou taille 7 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , fibre de verre, HPPE, matériau polyester
N° D’ARTICLE MI14933601
N° MFR1074-S (7)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Taille pour homme
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, poignet en tricot
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Gants en tricot - avec revêtement, synthétique, mélange de fibres de verre
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A4
  • Description
    Les gants sans couture résistants aux coupures avec une coquille en mélange de PEHP/polyester/fibre de verre de calibre 13 et une paume en PU offrent une résistance aux coupures et à l’abrasion
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Type de service
    Service standard
  • EN388
    4 X43C
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Lavable à la machine
  • Couleur du ligneur
    Gris
  • Matériau de la doublure
    Hppe, polyester, mélange de fibre de verre
  • Matériau de la doublure
    Fibre de verre
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1074-S (7)
  • Matériel
    Fibre de verre, PEHP, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, perforation
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Hélice 1074
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2024, EN 388
  • Type
    Enduit

Aperçu

Description du fabricant
1074-S (7) HÉLICE 13G A4 HPPE/MÉLANGE DE VERRE